https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUBRK-PNEU-HWCB-SHFT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcxWVM4eE1EYzJPREV3TmpReU1qTXdNaTlKVGtSSVQxSkRURlZDVWt0ZlVFNUZWVjlJVjBOQ1gxTklSbFJmVUVsTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1Zjg5YWVjY2UzZjU5ZjA4ODViZTM3OTJjZTE0OTdlZDk2MGJiZTA4YmY5MDQ3NjQyMTY3Y2M1ZGUyZTk3YmM2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUBRK-PNEU-HWCB-SHFT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcxWVM4eE1EYzJPREV3TmpReU1qTXdNaTlKVGtSSVQxSkRURlZDVWt0ZlVFNUZWVjlJVjBOQ1gxTklSbFJmVUVsTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1Zjg5YWVjY2UzZjU5ZjA4ODViZTM3OTJjZTE0OTdlZDk2MGJiZTA4YmY5MDQ3NjQyMTY3Y2M1ZGUyZTk3YmM2
NEXEN
NEXEN
832913
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 832913
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-11/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4.873" Pilot Diamet
制造商部件号
832913
BDI部件号
455531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/832913/p/455531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284159586
重量 / Kilogram
36.741
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque Clutch-2600Lb-in | Brake-2800Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
HWCB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
1800
压力
80psi
热容量
Clutch-1.25HP | Brake-2.23HP
应用
Conveyors | Sheet Feed Systems | Laundry Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Double Piston
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
832913
重量/磅
81
详细描述
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-11/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4.873" Pilot Diamet
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
导向直
4.873英寸 | 123.774毫米