835146 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-TCC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmczTmk4eE1EYzJPREU0TWpJME56UTFOQzlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlVUTBOZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTU2YWIxODZlYjkwNjAxMTk3NTZmOGVhYmI0MDBjMjFkODc4NmViNWM0ZmM0N2ZhOGY4NDI5NjI4MDJjY2JiZA
456144 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

835146

描述

NEXEN 835146

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 8" Pilot Diameter; Static Torque LOCO-2944Lb-in|S

制造商部件号

835146

BDI部件号
456144

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284159975
重量 / Kilogram
75.977
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque LOCO-2944Lb-in | STD-4600Lb-in | HICO-5980Lb-in
产品类型
Friction Facing | Tension Control
启动/返回
Air | Spring
产品系列
TCC
贯穿轴/端
End
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
900
压力
1 to 85psi
热容量
20HP
应用
Handle Paper | Foil | Film | Rubber | Plastics and Fabrics
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Black Oxide Housing-Rotor Finish | Bare Cast Aluminum Caliper Finish | Open Design | Medium to Heavy Duty
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
835146
重量/磅
167.5
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 8" Pilot Diameter; Static Torque LOCO-2944Lb-in|S
接口尺寸
0.156 英寸 | 3.962 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
导向直
8英寸 | 203.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新