835415 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-XTB12-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnMFpDOHhNRGMyTmpBMU1EZ3lNREV5Tmk5SlRrUklUMUpDVWtGTFJWaGZVRTVGVlY5WVZFSXhNbDlUU0VaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDNhMTM5MTdkMDEwYjU3MzFkNjkwM2QwN2JiZWQ4MjY2YjlkMjk4ODQyYmNjODczMGE1OThhYzdiNjY0YTA1ZQ
456175 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

835415

描述

NEXEN 835415

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque LOCO-3953.7Lb-in|STD-6713.7Lb-in

制造商部件号

835415

BDI部件号
456175

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284216142
重量 / Kilogram
24.915
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque LOCO-3953.7Lb-in | STD-6713.7Lb-in
产品类型
Friction Facing | Tension Control
启动/返回
Air
产品系列
XTB12
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
旋转方向
Clockwise
最大RPM
3300
压力
1 to 85psi
热容量
26.8HP
应用
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Quick Change Facing | Black Oxide Finish | Open Design | High Thermal Capacity | Wide Torque Range | Heavy Duty
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
835415
重量/磅
55
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque LOCO-3953.7Lb-in|STD-6713.7Lb-in
接口尺寸
0 英寸 | 0 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新