NEXEN
NEXEN
835508
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 835508
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque LOCO-2633.5Lb-in|STD-4479.25Lb-in
制造商部件号
835508
BDI部件号
456221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/835508/p/456221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284231251
重量 / Kilogram
18.573
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque LOCO-2633.5Lb-in | STD-4479.25Lb-in
产品类型
Friction Facing | Tension Control
启动/返回
Air
产品系列
XTB10
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
旋转方向
Clockwise
最大RPM
4000
压力
1 to 85psi
热容量
14.9HP
应用
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Air Cooled | Quick Change Facing | Black Oxide Finish | Open Design | High Thermal Capacity | Wide Torque Range | Heavy Duty
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
835508
重量/磅
41
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque LOCO-2633.5Lb-in|STD-4479.25Lb-in
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米