https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-XTBA14-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnNVl5OHhNRGMyTmpBMU1UQXhOamN6TkM5SlRrUklUMUpDVWtGTFJWaGZVRTVGVlY5WVZFSkJNVFJmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYzExZTRkM2IzNzlhYWJlNDNhOGM0NzBlYWI0NzYwMjg4ODVmZmUzODY4MDU5MTAzY2JmZjM0NzRkMDY3N2Y4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-XTBA14-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnNVl5OHhNRGMyTmpBMU1UQXhOamN6TkM5SlRrUklUMUpDVWtGTFJWaGZVRTVGVlY5WVZFSkJNVFJmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYzExZTRkM2IzNzlhYWJlNDNhOGM0NzBlYWI0NzYwMjg4ODVmZmUzODY4MDU5MTAzY2JmZjM0NzRkMDY3N2Y4
NEXEN
NEXEN
835667
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 835667
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque LOCO-5530.35Lb-in|STD-10448.9Lb-in
制造商部件号
835667
BDI部件号
456302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/835667/p/456302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284257756
重量 / Kilogram
34.881
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque LOCO-5530.35Lb-in | STD-10448.9Lb-in
产品类型
Friction Facing | Tension Control
启动/返回
Air
产品系列
XTBA14
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
旋转方向
Counter Clockwise
最大RPM
3000
压力
1 to 85psi
热容量
27.1HP
应用
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Quick Change Facing | Black Oxide Finish | Open Design | High Thermal Capacity | Wide Torque Range | Heavy Duty
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
835667
重量/磅
77
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque LOCO-5530.35Lb-in|STD-10448.9Lb-in
接口尺寸
0 英寸 | 0 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米