856800 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-MICRO-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhtWmk4eE1EYzJPREUxT1Rnek5ERTBNaTlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlOU1VOU1QxOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZDAwYjNiN2U4NDc4NWEzNTUxYjFiNmZmNTM5ZDI0YThjYzc4NWJiMjhhNjU3Mjc4MDFkMTA1OGEyMTllYzUz
455625 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

856800

描述

NEXEN HORTON P/N856800 ; 机械传动件/离合器

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 1-3/8" Pilot Diameter; Maximum St

制造商部件号

856800

BDI部件号
455625

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284161398
重量 / Kilogram
0.626
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 18Lb-in
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
Micro
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
3600
压力
80psi
热容量
0.06HP
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Micro Clutch
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
856800
重量/磅
1.38
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 1-3/8" Pilot Diameter; Maximum St
导向直
1.374英寸 | 34.9毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新