NEXEN
NEXEN
906705
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 906705
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 16MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 51 to 230Nm
制造商部件号
906705
BDI部件号
457348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/906705/p/457348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284232401
重量 / Kilogram
3.624
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 51 to 230Nm
产品类型
Tooth Clutch
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
5H
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
3700
压力
6bar
应用
Reversing | Multiple Speed | Positive Drive
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Drive Flange Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
906705
重量/磅
8
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 16MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 51 to 230Nm
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米