https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-5H-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmd5Wmk4eE1EYzJPVFU1TWpJeU1UY3lOaTlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjgxU0Y5VFNFWlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2ZTc1YzY2NzZhNTA2ZWE2NmE2NWU3ZmJkZjlmNjhkMjc4ZTE0ZGMzY2MzYzQwMTlmYTI1YjY0OTkxN2Q4NTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-5H-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmd5Wmk4eE1EYzJPVFU1TWpJeU1UY3lOaTlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjgxU0Y5VFNFWlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2ZTc1YzY2NzZhNTA2ZWE2NmE2NWU3ZmJkZjlmNjhkMjc4ZTE0ZGMzY2MzYzQwMTlmYTI1YjY0OTkxN2Q4NTQ
NEXEN
NEXEN
907107
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 907107
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 42MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 203 to 880Nm
制造商部件号
907107
BDI部件号
457363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/907107/p/457363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284229944
重量 / Kilogram
8.165
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 203 to 880Nm
产品类型
Tooth Clutch
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
5H
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
3000
压力
6bar
应用
Reversing | Multiple Speed | Positive Drive
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Drive Flange Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
907107
重量/磅
18
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 42MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 203 to 880Nm
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米