NEXEN
NEXEN
907302
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 907302
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 55MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 475 to 2030Nm
制造商部件号
907302
BDI部件号
455742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/907302/p/455742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284174961
重量 / Kilogram
18.598
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 475 to 2030Nm
产品类型
Tooth Clutch
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
5H
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
2000
压力
6bar
应用
Reversing | Multiple Speed | Positive Drive
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Drive Flange Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
907302
重量/磅
41
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 55MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 475 to 2030Nm
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米