https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-5HPSE-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmd4T1M4eE1EYzJOakkxT0RZd01qQXhOQzlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjgxU0ZCVFJWOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMmEyZTJlNWRiZGIxYzRlZjE5Y2UwMjI0NmZlMDlkMGI1MWZhYmU1ZDZkYzczZjg0Njc0NmQ1Y2I4Nzc4YTBi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-5HPSE-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmd4T1M4eE1EYzJOakkxT0RZd01qQXhOQzlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjgxU0ZCVFJWOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMmEyZTJlNWRiZGIxYzRlZjE5Y2UwMjI0NmZlMDlkMGI1MWZhYmU1ZDZkYzczZjg0Njc0NmQ1Y2I4Nzc4YTBi
NEXEN
NEXEN
910325
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 910325
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4-1/2" Pilot Diameter; Maximum
制造商部件号
910325
BDI部件号
457683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/910325/p/457683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284255493
重量 / Kilogram
15.423
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 5487Lb-in
产品类型
Tooth Clutch
启动/返回
Spring | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
5HP-SE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
3000
压力
115psi
应用
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
910325
重量/磅
34
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4-1/2" Pilot Diameter; Maximum
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
导向直
4.499英寸 | 114.275毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米