911386 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-5HS-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmcxTWk4NE9UWXdOVFl4T0RBM016a3dMbXB3Wnd8YWQ3MjFiYjhjYzY4ZDMwYjAzMTM0YzY5MDk5MGEwZGNmMjJhMGMxYjc0OWFiOGFmMDc1NGQ2YjRjZTAyZTIyYw
457694 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

911386

描述

NEXEN 911386

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 75 to 300Lb-in

制造商部件号

911386

BDI部件号
457694

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284198974
重量 / Kilogram
2.02
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 75 to 300Lb-in
产品类型
Tooth Clutch
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
5HS
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Sprocket Mount
最大RPM
4000
压力
80psi
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design | Integral Sprocket
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
911386
重量/磅
4.46
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 75 to 300Lb-in
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新