911717 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-5HP-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhtWVM4eE1EYzJOakkxTVRjMU16VXdNaTlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjgxU0ZCZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTQzNGM3MmI1MTMyNDRmNjhlMTU1MGIwYWQ1NWQyNWMwMDJiZTdlZjkzMTk2MDJhMjdjZjY0ODUyZWI5OTVlZQ
457512 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

911717

描述

NEXEN 911717

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 65MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 187MM Pilot Diameter; Static Torq

制造商部件号

911717

BDI部件号
457512

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284200110
重量 / Kilogram
31.797
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 1017 to 4080Nm
产品类型
Tooth Clutch
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
5HP
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
2000
压力
6bar
应用
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
911717
重量/磅
70.1
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 65MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 187MM Pilot Diameter; Static Torq
导向直
7.362英寸 | 187毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新