NEXEN
NEXEN
912802
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 912802
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 55MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 145MM Pilot Diameter; Static Torq
制造商部件号
912802
BDI部件号
455055
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/912802/p/455055
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284186582
重量 / Kilogram
23.587
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 493 to 1969Nm
产品类型
Tooth Clutch
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
5HP-SP
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
2000
压力
6bar
应用
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design | Positioning
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
912802
重量/磅
52
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 55MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 145MM Pilot Diameter; Static Torq
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
导向直
5.709英寸 | 145毫米