912805 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-5HPSP-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd5WVM4eE1EYzJOakkxTXpZMU5EQTBOaTlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjgxU0ZCVFVGOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YTMwNzkyMzMxZmJlMzZmNGE5ZjVlNTU2OTI0NzY4OWJlMmI4MzJjOWFlOGI1ZmFjMjZiZDNhNzA4YTJjMzYw
457554 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

912805

描述

NEXEN 912805

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 60MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 145MM Pilot Diameter; Static Torq

制造商部件号

912805

BDI部件号
457554

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284230391
重量 / Kilogram
22.453
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 493 to 1969Nm
产品类型
Tooth Clutch
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
5HP-SP
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
2000
压力
6bar
应用
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design | Positioning
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
912805
重量/磅
49.5
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 60MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 145MM Pilot Diameter; Static Torq
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
导向直
5.709英寸 | 145毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新