923557 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-LSCC-SHFT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmc1TlM4eE1EYzJPRFl3TVRjME16TTVNQzlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlNVTBORFgxTklSbFJmVUVsTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZjU1M2QxY2NkODUyNTI2MTQxOGFhZWRiMWFhYjdmOWQzYjEyMmJkMWFjNGM1Y2EyZDUxNWYyYjNjZTdmZGM1
455122 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

923557

描述

NEXEN 923557

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3" Pilot Diameter; Maximum Static T

制造商部件号

923557

BDI部件号
455122

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284254205
重量 / Kilogram
4.99
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 2110Lb-in
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
LSCC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
250
压力
80psi
应用
In-Line Conveyors | Low Speed Application | High Torque Application
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Machined Aluminum Finish | Open Design | Multi Plate | Splined Hub
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
923557
重量/磅
11
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3" Pilot Diameter; Maximum Static T
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
导向直
3英寸 | 76.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新