

NEXEN
NEXEN
923564
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 923564
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2-1/2" Pilot Diameter; Maximum St
制造商部件号
923564
BDI部件号
455126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/923564/p/455126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284254939
重量 / Kilogram
2.682
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 750Lb-in
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
LSCC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
300
压力
80psi
应用
In-Line Conveyors | Low Speed Application | High Torque Application
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Machined Aluminum Finish | Open Design | Multi Plate | Splined Hub
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
923564
重量/磅
5.92
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2-1/2" Pilot Diameter; Maximum St
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
导向直
2.5英寸 | 63.5毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米