https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-LSCC-SHFT-SPRKT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmd4T1M4eE1EYzJOak0wTXpBeE1qTTRNaTlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlNVTBORFgxTklSbFJmVTFCU1MxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE4NDQ2MjYyNTFkY2VkMTY3MTQyNzU4NDlmZDZlYjllNTc4MDMyOTc3MjdhYmE5YTc1MTFkOTI1MmYzNDRkZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-LSCC-SHFT-SPRKT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmd4T1M4eE1EYzJOak0wTXpBeE1qTTRNaTlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlNVTBORFgxTklSbFJmVTFCU1MxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE4NDQ2MjYyNTFkY2VkMTY3MTQyNzU4NDlmZDZlYjllNTc4MDMyOTc3MjdhYmE5YTc1MTFkOTI1MmYzNDRkZQ
NEXEN
NEXEN
923581
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 923581
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 2110Lb-i
制造商部件号
923581
BDI部件号
455136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/923581/p/455136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284255769
重量 / Kilogram
6.795
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 2110Lb-in
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
LSCC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Sprocket Mount
最大RPM
250
压力
80psi
应用
In-Line Conveyors | Low Speed Application | High Torque Application
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Machined Aluminum Finish | Open Design | Multi Plate | Splined Hub
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
923581
重量/磅
15
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 2110Lb-i
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米