923614 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-4HP-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmc1WkM4NE9UWXdOVFl4TXpRNE5qTTRMbXB3Wnd8MjM4NDk0MzY1YWUyMDUyY2Q5YWNlZDI4ZjM1NmY0ZjIzNWUyMDRjMjJiNTIwMTZhNThhZjQyZTMzYzFmZjIyOA
455845 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

923614

描述

NEXEN 923614

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 32MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 88.9MM Pilot Diameter; Maximum St

制造商部件号

923614

BDI部件号
455845

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284269131
重量 / Kilogram
6.804
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 1650Lb-in
产品类型
Friction Clutch
移动类型
Holding | Starting
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
4HP
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
1800
压力
80psi
热容量
0.15HP
应用
In-Line Application | Overload Protection
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Drive Shell Finish | Open Design | Multi Disc Clutch
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
923614
重量/磅
15
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 32MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 88.9MM Pilot Diameter; Maximum St
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
导向直
3.5英寸 | 88.9毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新