https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-STB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhrTmk4eE1EYzJPREkyTkRNek1USTVOQzlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlUVkVKZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWVkZjcwMjlmMDVjZTk5MGUyZjY0YWJmNGM2NjkyYThlOWY2OGFjODg0MzgyOTFkYjIyOTIwYjlkYmJiNTc2ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-STB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhrTmk4eE1EYzJPREkyTkRNek1USTVOQzlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlUVkVKZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWVkZjcwMjlmMDVjZTk5MGUyZjY0YWJmNGM2NjkyYThlOWY2OGFjODg0MzgyOTFkYjIyOTIwYjlkYmJiNTc2ZQ
NEXEN
NEXEN
927241
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 927241
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque Caliper-468.05Lb-i
制造商部件号
927241
BDI部件号
456367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/927241/p/456367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284238588
重量 / Kilogram
4.31
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque Caliper-468.05Lb-in | Large Piston-217.35Lb-in | Medium Piston-152.95Lb-in | Small Piston-97.75Lb-in
产品类型
Friction Facing | Tension Control
启动/返回
Air | Spring
产品系列
STB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
3600
压力
1 to 85psi
热容量
0.72HP
应用
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Standard Coefficient Brake Facing | Machined Aluminum Finish | Open Design | Medium Duty | Wide Torque Range
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
927241
重量/磅
9.5
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque Caliper-468.05Lb-i
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米