927524 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-BTBA-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhsTUM4eE1EYzJOams0TURVeE16Z3lNaTlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlDVkVKQlgxTklSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2Yzc4ZDU0NGM2MmMyNDIxNzExYzY3NzVkZjU5ZWZjNTViYTlmNDNiNmNiMjYwYzgyNTVjZjQ5ODgzYzFmNjc
456418 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

927524

描述

NEXEN 927524

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque 200.91Nm

制造商部件号

927524

BDI部件号
456418

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284260299
重量 / Kilogram
30.845
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 200.91Nm
产品类型
Friction Facing | Tension Control
启动/返回
Air
产品系列
BTBA
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
旋转方向
Bidirectional
最大RPM
2000
压力
1 to 85psi
热容量
5.6KW
应用
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hub | Fan Cooled | Quick Change Facing | Machined/Bare Aluminum Finish | Enclosed Design | High Thermal Capacity | Medium Duty
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
927524
重量/磅
68
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque 200.91Nm
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
接口尺寸
0.157 英寸 | 4 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新