NEXEN
NEXEN
928003
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 928003
Braking System, Air/Pneumatic; Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Shaft Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; Maximum Static Torque 540In-Lbs; Friction Disc; Starting; Air | Spring; AIR CHAMP; MBU; Cylindrical Thru; 143TC | 145T; 1/8" Port; 1800RPM Max Speed; 80PSI Pressure; 0.23HP Thermal Capacity
制造商部件号
928003
BDI部件号
17158436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/928003/p/17158436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 2 |
| BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284226486
重量 / Kilogram
7.299
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
C-Face | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 540In-Lbs
产品类型
Friction Disc
移动类型
Starting
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
MBU
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
143TC | 145T
最大RPM
1800
压力
80PSI
热容量
0.23HP
应用
Soft Start | Overload Protection
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Brake Facing | Black Acrylic Paint | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
重量/磅
16
详细描述
Braking System, Air/Pneumatic; Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Shaft Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; Maximum Static Torque 540In-Lbs; Friction Disc; Starting; Air | Spring; AIR CHAMP; MBU; Cylindrical Thru; 143TC | 145T; 1/8" Port; 1800RPM Max Speed; 80PSI Pressure; 0.23HP Thermal Capacity
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米