NEXEN
NEXEN
950061
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 950061
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 9.525MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; 62MM Pilot Diamete
制造商部件号
950061
BDI部件号
455294
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/950061/p/455294
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284168038
重量 / Kilogram
4.31
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Rough Stock Bore
扭矩
Maximum Static Torque 19Nm
产品类型
Friction Disc
移动类型
Starting | Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
F-450
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
3600
压力
6bar
热容量
224W
应用
Soft Start | Overload Protection
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Sealed Bearing Units | Blank Bore
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
950061
重量/磅
9.5
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 9.525MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; 62MM Pilot Diamete
导向直
2.441英寸 | 62毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米