https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-B275-SHFT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmhrTkM4eE1EYzJOamN6TlRZd05UYzVNQzlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlDTWpjMVgxTklSbFJmVUVsTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZmYwM2YxMWVlZmU2OGY5ODMxMTI0ZDU4YmVjMzYyZjY5N2FlMjE1YjRhNzZlYzFiYjczNWFlZTAwY2Y2MDNk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-B275-SHFT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmhrTkM4eE1EYzJOamN6TlRZd05UYzVNQzlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlDTWpjMVgxTklSbFJmVUVsTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZmYwM2YxMWVlZmU2OGY5ODMxMTI0ZDU4YmVjMzYyZjY5N2FlMjE1YjRhNzZlYzFiYjczNWFlZTAwY2Y2MDNk
NEXEN
NEXEN
950709
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 950709
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 15MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 54MM Pilot Diameter; Static Torqu
制造商部件号
950709
BDI部件号
455314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/950709/p/455314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284269902
重量 / Kilogram
1.588
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 15Nm at 6bar
产品类型
Friction Disc | Tension Control
移动类型
Starting
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
B-275
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
3600
压力
0.2 to 5.9bar
热容量
0.097KW
应用
Soft Start | Overload Protection
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Air Cooled | Ultra Low Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Light Duty
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
950709
重量/磅
3.5
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 15MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 54MM Pilot Diameter; Static Torqu
导向直
2.126英寸 | 54毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米