NEXEN
NEXEN
960200
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 960200
Clutch; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses SK Bushing Mount; 2-3/8" Pilot Diameter; Maximum Static Torque 5500Lb-in
制造商部件号
960200
BDI部件号
455337
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/960200/p/455337
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284168540
重量 / Kilogram
27.733
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Tapered | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Uses SK Bushing
扭矩
Maximum Static Torque 5500Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Starting | Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
DPC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
2200
压力
80psi
热容量
3.3HP
应用
Cyclic Start Operation | Torque Control | High Inertia Start
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface | Dual and Quad Plate
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
960200
重量/磅
61.14
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses SK Bushing Mount; 2-3/8" Pilot Diameter; Maximum Static Torque 5500Lb-in
导向直
2.375英寸 | 60.325毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米