962001 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-DPB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmc0Wmk4eE1EYzJOemsyTURjMk9EVTBNaTlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlFVUVKZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmM4ZDBiYzI5ZDg1MjE0ZjAwMzFmY2U1YWE0MWQzZGNiYWMzMjViOTMzNmJmYTNlMjA2OWQxMGY1YzgzNDlhYg
455345 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

962001

描述

NEXEN 962001

Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses F Bushing Mount; Maximum Static Torque 10800Lb-in

制造商部件号

962001

BDI部件号
455345

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284169004
重量 / Kilogram
92.306
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Tapered | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Uses F Bushing
扭矩
Maximum Static Torque 10800Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
DPB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
最大RPM
1200
压力
80psi
热容量
8HP
应用
Cyclic Stop Operation | High Inertia Stop
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
962001
重量/磅
203.5
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses F Bushing Mount; Maximum Static Torque 10800Lb-in
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新