NEXEN
NEXEN
962200
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 962200
Clutch; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses F Bushing Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Maximum Static Torque 18000Lb-in
制造商部件号
962200
BDI部件号
455346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/962200/p/455346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284169028
重量 / Kilogram
90.6
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Tapered | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Uses F Bushing
扭矩
Maximum Static Torque 18000Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Starting | Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
DPC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
1200
压力
80psi
热容量
8HP
应用
Cyclic Start Operation | Torque Control | High Inertia Start
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface | Dual and Quad Plate
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
962200
重量/磅
200
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses F Bushing Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Maximum Static Torque 18000Lb-in
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
3.5英寸 | 88.9毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米