https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-DFC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhrWkM4eE1EYzJOemcwTmpjd016RXpOQzlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlFUmtOZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDAzMDM5NGQxOTVkNTFiOGVlZmMwYzFlYmQ4MjExNWE2ZTQ4MTIzZjY1Mjg1YjhiM2ZkYmFlMGFjZWY5M2YzMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-DFC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhrWkM4eE1EYzJOemcwTmpjd016RXpOQzlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlFUmtOZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDAzMDM5NGQxOTVkNTFiOGVlZmMwYzFlYmQ4MjExNWE2ZTQ4MTIzZjY1Mjg1YjhiM2ZkYmFlMGFjZWY5M2YzMg
NEXEN
NEXEN
964151
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 964151
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 3-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 10.2" Pilot Diameter; Maximum Static Torque 66800Lb
制造商部件号
964151
BDI部件号
457655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/964151/p/457655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284236584
重量 / Kilogram
275.784
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 66800Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Inching | Jogging
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
DFC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
900
压力
80psi
热容量
10HP
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
964151
重量/磅
460
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 3-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 10.2" Pilot Diameter; Maximum Static Torque 66800Lb
导向直
10.2英寸 | 259.08毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
接口尺寸
0.75 英寸 | 19.05 毫米