https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-DFB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhsT0M4eE1EYzJOemsyT1RJMU5UUTFOQzlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlFUmtKZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTVmZTVkZTRkZDhhYWRiMDM2NTUxMzEwYzZjMDc3NTAxYzc0ZDkyNDYzMTMwZWJkYWE0ZDg2MTc2YjMxODljOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-DFB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhsT0M4eE1EYzJOemsyT1RJMU5UUTFOQzlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlFUmtKZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTVmZTVkZTRkZDhhYWRiMDM2NTUxMzEwYzZjMDc3NTAxYzc0ZDkyNDYzMTMwZWJkYWE0ZDg2MTc2YjMxODljOA
NEXEN
NEXEN
964169
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 964169
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Maximum Static Torque 8700Lb-in
制造商部件号
964169
BDI部件号
457458
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/964169/p/457458
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284246231
重量 / Kilogram
73.029
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 8700Lb-in
产品类型
Friction Lining
移动类型
Stopping | Holding | Indexing
启动/返回
Spring | Air
品名
AIR CHAMP
产品系列
DFB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
最大RPM
2200
压力
80psi
热容量
4.1HP
应用
Emergency Stopping | Controlled Deceleration | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Quad Interface | Multiplate
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
964169
重量/磅
161
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Maximum Static Torque 8700Lb-in
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米