964178 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-DFE-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmhoT1M4eE1EYzJOemsyT0RFd09EVTNOQzlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlFUmtWZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjJhNGNlNmJhMzcwMGRiNjI3OTRhYjcyZjAwYjNmOGMzNWZhZmIwMjk4OTkxZmIzMzdiZDVkZTM1NDU4NjUxZA
457459 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

964178

描述

NEXEN 964178

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Maximum Static Torque 12300Lb-in

制造商部件号

964178

BDI部件号
457459

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284238830
重量 / Kilogram
83.915
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 12300Lb-in
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
DFE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
1600
压力
80psi
热容量
4.1HP
应用
Controlled Acceleration
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Multiple Disc | Dual Interface | Heavy Duty
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
964178
重量/磅
185
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Maximum Static Torque 12300Lb-in
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新