NEXEN
NEXEN
964410
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 964410
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque
制造商部件号
964410
BDI部件号
455353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/964410/p/455353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284239554
重量 / Kilogram
42.638
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 1050Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Starting
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
FMCE
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
213TC | 215TC
驱动装置
Face Mount
最大RPM
1800
压力
80psi
热容量
0.44HP
应用
Cyclic Start Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
964410
重量/磅
94
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米