https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-SBPA-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmczTWk4eE1EYzJPREV3TXpjek5UTXlOaTlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlUUWxCQlgwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTQwYzdkMzQzOWU1MmE2NmQ4NTY5NzBhM2I5YTQ0NDU1NTgzYjc4ZDgwNGM5ZjM5MmE5YzYyYzcxOTJlMmJlYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-SBPA-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmczTWk4eE1EYzJPREV3TXpjek5UTXlOaTlKVGtSSVQxSkNVa0ZMUlZoZlVFNUZWVjlUUWxCQlgwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTQwYzdkMzQzOWU1MmE2NmQ4NTY5NzBhM2I5YTQ0NDU1NTgzYjc4ZDgwNGM5ZjM5MmE5YzYyYzcxOTJlMmJlYg
NEXEN
NEXEN
964621
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 964621
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 14MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 60MM Pilot Diameter; Mini
制造商部件号
964621
BDI部件号
461810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/964621/p/461810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284249966
重量 / Kilogram
1.359
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Minimum Static Torque 1.9Nm at 5.5bar
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Air | Spring
品名
ECLIPSE
产品系列
SBPA
壳体形状
Flanged
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
10000
压力
100psi
热容量
0.08HP
应用
Servo Motor
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Black Waterborne Acrylic Paint Finish | Enclosed Design | Zero Backlash | Low Inertia
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
964621
重量/磅
3
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 14MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 60MM Pilot Diameter; Mini
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
导向直
2.362英寸 | 60毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米