964631 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-SBP-STGE-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmc0WlM4NE9UWXdOVFk0TlRrd016WTJMbXB3Wnd8MjAwMmY0Mjk4OTdhZTNlNzhhYWRiMjczNzVkNzBlMjU3MzM4NmM0ZjkzNDI3MDA3OWVmNDA2ZDRmYzA5ZTZlNg
461812 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

964631

描述

NEXEN 964631

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1/4" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 1-1/2" Pilot Diameter; Minimum Static Torque 20Lb-in

制造商部件号

964631

BDI部件号
461812

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284249355
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Shaft
扭矩
Minimum Static Torque 20Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Holding | Stopping
启动/返回
Spring | Air
品名
ECLIPSE
产品系列
SBP
壳体形状
Flanged
贯穿轴/端
End
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
10000
压力
100psi
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Anodized Finish | Enclosed Design | Linear Stage Brakes | Zero Backlash | Low Inertia | Torsionally Stiff | High Dynamic Torque
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
964631
重量/磅
1.5
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1/4" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 1-1/2" Pilot Diameter; Minimum Static Torque 20Lb-in
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
导向直
1.5英寸 | 38.1毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新