NEXEN
NEXEN
964906
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 964906
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 32MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 130.048MM Pilot Diameter;
制造商部件号
964906
BDI部件号
461884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/964906/p/461884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284251167
重量 / Kilogram
9.149
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Minimum Static Torque 45Nm
产品类型
Friction Facing
移动类型
Holding | Stopping
启动/返回
Spring | Air
品名
ECLIPSE
产品系列
SBP
壳体形状
Flanged
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Flange Mount
最大RPM
10000
压力
100psi
应用
Servo Motor
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Black Anodized Finish | Enclosed Design | Zero Backlash | Low Inertia | Torsionally Stiff | High Dynamic Torque | Clamp Collar Coupling
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
964906
重量/磅
20.17
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 32MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 130.048MM Pilot Diameter;
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
导向直
5.12英寸 | 130.048毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米