964914 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORBRAKEX-PNEU-EMB-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhoWlM4NE9UWXdOVFk0TURNek16RXdMbXB3Wnd8MmJlMTVmYjYzMjY4YTEyZTFiNWZmMmZlMTE1ZTlkNDg3YjBhOWQ3OWEwOWEzZDFkNzQxYWIyMDQ0MjM0NGY4MQ
461891 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

964914

描述

NEXEN 964914

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Minimum Static Torque 398

制造商部件号

964914

BDI部件号
461891

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284256445
重量 / Kilogram
11.68
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Minimum Static Torque 398Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Spring | Air
品名
ECLIPSE
产品系列
EMB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
56C
驱动装置
Face Mount
最大RPM
5000
压力
150psi
热容量
0.3HP
应用
Emergency Stopping | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Waterborne Acrylic Paint Finish | Enclosed Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
964914
重量/磅
27.25
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Minimum Static Torque 398
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新