NEXEN
NEXEN
965310
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 965310
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Minimum Static Torque 8
制造商部件号
965310
BDI部件号
461940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/965310/p/461940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284250153
重量 / Kilogram
19.224
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Flange Mounted | Shaft
扭矩
Minimum Static Torque 876Lb-in
产品类型
Friction Facing
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Spring | Air
品名
ECLIPSE
产品系列
EMB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架尺寸
213TC | 215TC
驱动装置
Face Mount
最大RPM
5000
压力
150psi
热容量
0.3HP
应用
Emergency Stopping | Power-Off Holding
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Waterborne Acrylic Paint Finish | Enclosed Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
965310
重量/磅
42.38
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Minimum Static Torque 8
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
导向直
0英寸 | 0毫米