https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-PDC-FB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM01DOHhNRGN6TVRNMk56Y3lOekV6TkM5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVJFTmZSa0pmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2Mzk0MmFiMzQzNjBhNDIwYjUwMDI3ODhhYTFhODZiYzQ0ODRlNDUxZTMxOThjODM1YjBmN2FiNzdhNWExYzdj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-PDC-FB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM01DOHhNRGN6TVRNMk56Y3lOekV6TkM5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVJFTmZSa0pmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2Mzk0MmFiMzQzNjBhNDIwYjUwMDI3ODhhYTFhODZiYzQ0ODRlNDUxZTMxOThjODM1YjBmN2FiNzdhNWExYzdj
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PDC04FBHM25
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PDC04FBHM25
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 88.9MM Pilot Diameter; Static Torque 300 to 1700Lb-in
制造商部件号
PDC04FBHM25
BDI部件号
185311
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/PDC04FBHM25/p/185311
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107271149
重量 / Kilogram
6.622
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 300 to 1700Lb-in
产品类型
Ball Detent
移动类型
Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
产品系列
PDC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
旋转方向
Bidirectional
最大RPM
1800
压力
20 to 80 PSI
应用
Mechanical Power Transmission Equipment | Timing Belt Pulleys | Sprocket
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Full Shaft | Basic Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商内部编号
Z01137
详细描述
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 88.9MM Pilot Diameter; Static Torque 300 to 1700Lb-in
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
导向直
3.5英寸 | 88.9毫米