https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-POR-FB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoa05pOHhNRGN6TVRNMk9EWXhNVGczTUM5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVQxSmZSa0pmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMzljODMzODgyMDdlZjY3OGNhOGI5OGU0ZWY2ZjA2YzBhOGZmNTVkN2RkYjA4NjIwMTRhZTJiM2JkZGVmMDcz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-POR-FB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoa05pOHhNRGN6TVRNMk9EWXhNVGczTUM5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVQxSmZSa0pmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMzljODMzODgyMDdlZjY3OGNhOGI5OGU0ZWY2ZjA2YzBhOGZmNTVkN2RkYjA4NjIwMTRhZTJiM2JkZGVmMDcz
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
POR06FBHP32
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR POR06FBHP32
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4" Pilot Diameter; Static Torque 2800 to 7800Lb-in
制造商部件号
POR06FBHP32
BDI部件号
168254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/POR06FBHP32/p/168254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711359945
重量 / Kilogram
18.643
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 2800 to 7800Lb-in
产品类型
Ball Detent
移动类型
Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
产品系列
POR
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
旋转方向
Bidirectional
最大RPM
1200
应用
Mechanical Power Transmission Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Full Shaft | Basic Bolt Pattern
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商内部编号
35994
重量/磅
41
详细描述
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 4" Pilot Diameter; Static Torque 2800 to 7800Lb-in
导向直
4英寸 | 101.6毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米