POR06LBHM50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-POR-L-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJoa1pDOHhNRGN6TVRNMk9EZzBNVEkwTmk5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVQxSmZURjlUU0VaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmMyZjIwM2FhNGY3NDE0ODE2NjdmMDRlYTQwNWRiNWJkNTk0ZmZkMmI3M2E2ZGI1ZjMzNzNjOTllY2U3Y2VjOQ
168256 气动式离合器和制动器 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

POR06LBHM50

描述

BOSTON GEAR POR06LBHM50

Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 50MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 101.6MM Pilot Diameter; Static Torque 2800 to 7800Lb-in

制造商部件号

POR06LBHM50

BDI部件号
168256

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711360002
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 2800 to 7800Lb-in
产品类型
Ball Detent
移动类型
Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
产品系列
POR
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
旋转方向
Bidirectional
最大RPM
1200
应用
Mechanical Power Transmission Equipment
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Limited Shaft | Basic Bolt Pattern
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商内部编号
36000
重量/磅
42.3
详细描述
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 50MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 101.6MM Pilot Diameter; Static Torque 2800 to 7800Lb-in
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
导向直
4英寸 | 101.6毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新