https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-POR-L-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJoa1pDOHhNRGN6TVRNMk9EZzBNVEkwTmk5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVQxSmZURjlUU0VaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmMyZjIwM2FhNGY3NDE0ODE2NjdmMDRlYTQwNWRiNWJkNTk0ZmZkMmI3M2E2ZGI1ZjMzNzNjOTllY2U3Y2VjOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-PNEU-POR-L-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJoa1pDOHhNRGN6TVRNMk9EZzBNVEkwTmk5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVRTVGVlY5UVQxSmZURjlUU0VaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmMyZjIwM2FhNGY3NDE0ODE2NjdmMDRlYTQwNWRiNWJkNTk0ZmZkMmI3M2E2ZGI1ZjMzNzNjOTllY2U3Y2VjOQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
POR11LTHP52
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR POR11LTHP52
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 3-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 5-3/16" Pilot Diameter; Static Torque 8200 to 33000Lb-in
制造商部件号
POR11LTHP52
BDI部件号
160324
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/POR11LTHP52/p/160324
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711071984
重量 / Kilogram
72.575
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque 8200 to 33000Lb-in
产品类型
Ball Detent
移动类型
Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
产品系列
POR
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
旋转方向
Bidirectional
最大RPM
1200
应用
Mechanical Power Transmission Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Position Automatic Engagement | Flight Torque Control | Limit Switch Actuating Mechanism | Limited Shaft | Sprocket Mount
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商内部编号
07198
重量/磅
19
详细描述
Pneumatic Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished; 3-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 5-3/16" Pilot Diameter; Static Torque 8200 to 33000Lb-in
导向直
5.188英寸 | 131.775毫米
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米