1-056-264-Q0-DQF https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTBBRAKEX-EL-56200-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnM1pTOHhNREF5T0RVMU9UTTJPREl5TWk5SlRrUlRWRUpDVWtGTFJWaGZSVXhmTlRZeU1EQmZRMFpCUTBWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NjA0NTBmMTI3YWMyMzljYjNkM2MwYjE4ZGRmNTFhODY1ODBmNmE5NzQzMzZjMDg5OTgzNzE0ODM2YmU2NWEx
24166490 电动离合器和制动器 

STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE

1-056-264-Q0-DQF

描述

STEARNS BRAKE 1-056-264-Q0-DQF

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 208-230/460 | 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-ft

制造商部件号

1-056-264-Q0-DQF

BDI部件号
24166490

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699529647
重量 / Kilogram
7.7
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
208-230/460 | 190/380VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 25Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Solenoid | Spring
产品系列
56200
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架断面
NEMA 4X
安装架尺寸
56C | 143TC | 145TC
外壳
IP56 | IP57
断电状态
Engagement
频率(Hz)
60 | 50
相位
Single Phase
最大RPM
Horizontal Up to 5000 | Vertical Up to 3600
摩擦片数量
3
引线位置
Internal | External Left | External Right
应用
Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Splined Hub | Manually Adjusting | Adjustable Torque | Class B Insulation | CSA Certified | UL Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
1056264Q0DQF
重量/磅
21
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 208-230/460 | 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-ft
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新