1-082-652-L0-TKB https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTBBRAKEX-EL-82600-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJoak5pODVOamMyTVRNeE9ESTNOelF5TG1wd1p3fDQ5MTg3MzJlNjc5NjdiNTMzNTczNDhkZDcwMDM5ZDVjODA5Zjg4MzMwMDk4Y2M0ZGUyOGIyODRkMGFiM2NiNTI
24177865 电动离合器和制动器 

STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE

1-082-652-L0-TKB

描述

STEARNS BRAKE 1-082-652-L0-TKB

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/2" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 400VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 440Lb-ft

制造商部件号

1-082-652-L0-TKB

BDI部件号
24177865

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327398156
重量 / Kilogram
91.51
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
400VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 440Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Solenoid | Spring
产品系列
82600
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架断面
NEMA 4
安装架尺寸
324TC | 405TC
外壳
IP56
断电状态
Engagement
频率(Hz)
60
相位
Single Phase
摩擦片数量
4
引线位置
External Left
应用
Industrial | Navy
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self Adjusting | Manual Release | Class H Insulation | ABS Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
1082652L0TKB
重量/磅
200
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/2" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 400VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 440Lb-ft
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新