SEW EURODRIVE
SEW EURODRIVE
17602858
SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE
描述
SEW EURODRIVE 17602858
Brake; 150Nm Torque; 460VAC Voltage
制造商部件号
17602858
BDI部件号
21508914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/17602858/p/21508914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
名称
Braking System
关键字串
Electrical
产品明细
Brake
产品规格
Brake; 150Nm Torque; 460VAC Voltage
详细描述
Brake; 150Nm Torque; 460VAC Voltage