STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
3-21-440DG-0F-ED
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
描述
STEARNS BRAKE 3-21-440DG-0F-ED
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/16" Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 7Lb-in
制造商部件号
3-21-440DG-0F-ED
BDI部件号
24184487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/3-21-440DG-0F-ED/p/24184487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699717228
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Flange Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 7Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Holding
启动/返回
Armature | Spring
产品系列
321
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
外壳
TENV | IP42
断电状态
Engagement
额定功率
10W
摩擦片数量
1
引线位置
External
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Short Hub | GGA Friction Disc | Class B Insulation | UR Certified | CUR Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
321440DG0FED
重量/磅
1.3
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/16" Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 7Lb-in
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米