WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
304090-16
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 304090-16
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Torque Arm Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 264Lb-in
制造商部件号
304090-16
BDI部件号
301252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/304090-16/p/301252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883680041729
重量 / Kilogram
1.82
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Torque Arm Mounted | Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 264Lb-in
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Armature
产品系列
304
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
额定功率
1-1/2HP at 1800RPM
最大RPM
3600
摩擦片数量
0
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spline Drive
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
304090-16
重量/磅
4
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Torque Arm Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 264Lb-in
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米