https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYCCLUBRK-EL-CBP-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc0WlM4eE1EYzJPRGM0TURBek5EQTNPQzlKVGtSRVdVTkRURlZDVWt0ZlJVeGZRMEpRWDBOR1FVTkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMyMDgzYWM2ZTQ3ZGM5YjFiZWEwM2ZlYjljMWIwMGJkMWUwYTRjODA3YTg4NDllNDBlNWJmZmI4MDdhY2M4OWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYCCLUBRK-EL-CBP-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc0WlM4eE1EYzJPRGM0TURBek5EQTNPQzlKVGtSRVdVTkRURlZDVWt0ZlJVeGZRMEpRWDBOR1FVTkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMyMDgzYWM2ZTQ3ZGM5YjFiZWEwM2ZlYjljMWIwMGJkMWUwYTRjODA3YTg4NDllNDBlNWJmZmI4MDdhY2M4OWY
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
304194-26
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 304194-26
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 264Lb-in
制造商部件号
304194-26
BDI部件号
301521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/304194-26/p/301521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883680041811
重量 / Kilogram
7.257
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
12VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 264Lb-in
产品类型
Armature Disc
启动/返回
Armature
产品系列
CBP
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
56C
外壳
ODP
最大RPM
3600
摩擦片数量
0
应用
Packaging Machinery | Conveyors | Material Handling | Special Machinery | Paper Converting | Food Processing | Printing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spline Drive
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
304194-26
重量/磅
16
详细描述
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 264Lb-in
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米