5130-273-054 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-EP-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoa01pOHhNRFkyT1RrMk5URXhOVFF5TWk5SlRrUlhSVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmUlZCZlJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWNkMDEzODEzNjhkZDA1MmQ5ZWFiODE1MTJmOTYwOTRmNWY3ZmRlZjdmYzMyMDg4MmJiM2E5ZTUwZDU4ZmJhYw
947715 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

5130-273-054

描述

WARNER ELECTRIC 5130-273-054

Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 70Lb-in

制造商部件号

5130-273-054

BDI部件号
947715

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0786582038258
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Foot Mounted | Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 70Lb-in
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Electromagnetic
产品系列
EP
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
额定功率
1/2HP at 1800RPM
最大RPM
7500
摩擦片数量
0
应用
Forming | Filling | Sealing | Mail Processing | Document Handling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self-Adjusting | Rugged | CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
5130-273-054
重量/磅
7.5
详细描述
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 70Lb-in
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新