https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-ERS-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmcxWXk4eE1EYzJPRFU1T0RBM016TTNOQzlKVGtSWFJVeENVa0ZMUlZoZlJVeGZSVkpUWDBOR1FVTkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjYTkyMDE2NWMwOTY4OGE3ZmU1ZDIwMzU2MGQyMWRmNWE1NzFhMzg5ODM0OWQ4ZjI4NDA1ZDlmYzFkNzUxODM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-ERS-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmcxWXk4eE1EYzJPRFU1T0RBM016TTNOQzlKVGtSWFJVeENVa0ZMUlZoZlJVeGZSVkpUWDBOR1FVTkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjYTkyMDE2NWMwOTY4OGE3ZmU1ZDIwMzU2MGQyMWRmNWE1NzFhMzg5ODM0OWQ4ZjI4NDA1ZDlmYzFkNzUxODM
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5154-170-005
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5154-170-005
Brake; Electrical Activation; Straight | Hub Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; C-Face | Hub Less Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 100Lb-ft
制造商部件号
5154-170-005
BDI部件号
947748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5154-170-005/p/947748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582038999
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Hub
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
C-Face | Hub Less
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 100Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Armature | Spring
产品系列
ERS
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
断电状态
Engagement
额定功率
54.9W
电阻(欧姆)
10.5Ohm
最大RPM
2000
摩擦片数量
0
应用
Frequent Cycling Conveyors | Textile Machinery | Tensioning | Storage Elevator | Automatic Tool Changer
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Splined Drive | Electrically Release | Class H Insulation
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
5154-170-005
重量/磅
11.3
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Hub Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; C-Face | Hub Less Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 100Lb-ft
孔径
0 英寸 | 0 毫米