https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-EC650-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoallpOHhNRFkyT1RrMk5UTXhNakF6TUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlVNMk5UQmZVMGhHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzNDc5YjUzYzhiOWJmYmE4MzFhYjM0ZGUyZWRhNTIzM2Y2OGQ3YWZlM2JlOGNmMDVkOTFiZWQyZTI0OThmOWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-EC650-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoallpOHhNRFkyT1RrMk5UTXhNakF6TUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlVNMk5UQmZVMGhHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzNDc5YjUzYzhiOWJmYmE4MzFhYjM0ZGUyZWRhNTIzM2Y2OGQ3YWZlM2JlOGNmMDVkOTFiZWQyZTI0OThmOWQ
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5281-271-014
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5281-271-014
Electrical Clutch; Straight | Finished; 24MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 95Lb-ft
制造商部件号
5281-271-014
BDI部件号
948200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5281-271-014/p/948200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582055514
重量 / Kilogram
6.777
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 95Lb-ft
产品类型
Armature Disc
启动/返回
Electromagnetic
产品系列
EC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
额定功率
33W
电阻(欧姆)
17.7Ohm
最大RPM
3600
应用
Frequent Cycling Conveyors | Textile Machinery | Tensioning | Storage Elevator
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Pre-Assembled | Two Speed Drive | Automatically Adjusts for Wear | UL and CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
18
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 24MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 95Lb-ft
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米