https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-FB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhqTVM4eE1EYzJPREl5T0RNMU1qQXpNQzlKVGtSWFJVeENVa0ZMUlZoZlJVeGZSa0pmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0N2RmZTZlMWYyYTY3N2Y3ZDNhNDJmZmFlOTMwZjAyNmQyZDc2Y2JjNTU0YmM1ODkxMGVlMzhiMjJlNjA3Njc3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-FB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhqTVM4eE1EYzJPREl5T0RNMU1qQXpNQzlKVGtSWFJVeENVa0ZMUlZoZlJVeGZSa0pmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0N2RmZTZlMWYyYTY3N2Y3ZDNhNDJmZmFlOTMwZjAyNmQyZDc2Y2JjNTU0YmM1ODkxMGVlMzhiMjJlNjA3Njc3
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5392-170-010
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5392-170-010
Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 1310 Bushing Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 56Lb-ft
制造商部件号
5392-170-010
BDI部件号
948694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5392-170-010/p/948694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582068446
重量 / Kilogram
2.626
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Uses 1310 Bushing
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 56Lb-ft
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Coil
产品系列
FB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
最大RPM
3600
摩擦片数量
0
应用
Storage Elevator
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Electrically Released | Permanent Magnet | Dynamic Braking | UL and CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
5392-170-010
重量/磅
13.2
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 1310 Bushing Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 56Lb-ft
孔径
0 英寸 | 0 毫米