https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-POC-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNRFkyT1RrME9EWTJOVGc0Tmk5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVUU5RFgxQkpURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU2MjMxMGVjYzIwOGNlNmI4MGIwYzBlNDJmYmNjZmMzMTU2OWFlYzk2YmI4OWYzOTI3NDk0ZTQzYjBmYzcwOGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-POC-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNRFkyT1RrME9EWTJOVGc0Tmk5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVUU5RFgxQkpURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU2MjMxMGVjYzIwOGNlNmI4MGIwYzBlNDJmYmNjZmMzMTU2OWFlYzk2YmI4OWYzOTI3NDk0ZTQzYjBmYzcwOGQ
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5401-270-291
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5401-270-291
Electrical Clutch; Straight | Finished; 65MM Bore; Shaft Input; Shaft Output; Pilot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 578Lb-ft
制造商部件号
5401-270-291
BDI部件号
22118556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5401-270-291/p/22118556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0889208768680
重量 / Kilogram
9999
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Pilot Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 578Lb-ft
移动类型
Starting | Stopping | Indexing
启动/返回
Coil
产品系列
POC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
电阻(欧姆)
4.3Ohm
最大RPM
1800
引线位置
External
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
551
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 65MM Bore; Shaft Input; Shaft Output; Pilot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 578Lb-ft
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米